Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 12G481 Contor digital de panou Curent AC 0-5 Ac A | AA4DYU

APPROVED VENDOR 12G481 Contor digital de panou curent AC 0-5 AC A

În stoc
Element: AA4DYU Model: 12G481
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
€303.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.5% din interval + 1 cifră
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
AfişaLED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul0 la 30 / 300
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 1/8 DIN
Gama de intrare0 la 5A AC
Necesar de energie40V-300 VAC / DC
Conexiune procesNu
Stil48x96
RMS adevăratDa
TipCurent alternativ
Foloseste cuTransformator de curent alternativ 5A extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9030330040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaAfișează intervalulSe potriveșteNecesar de energieStilPreț
VINDATOR APROBAT 12G470 Contor digital de panou Curent AC 0-5 Ac A | AA4DYH 12G470+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșu1999Decupaj standard 1/8 DIN40V-300 VAC / DC48x96€602.28
Furnizor APROBAT 12G473 Contor digital de panou Curent AC 0-5 Ac A | AA4DYK 12G473+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD gri0 la 30 / 300Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72-
RFQ
VINDATOR APROBAT 12G474 Contor digital de panou Curent AC 0-5 Ac A | AA4DYL 12G474+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD gri0 la 50 / 500Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72€393.86
VINDATOR APROBAT 12G475 Contor digital de panou Curent AC 0-5 Ac A | AA4DYM 12G475+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD gri0 tp 20/200Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72€219.17
Furnizor APROBAT 12G476 Contor digital de panou Curent AC 0-5 Ac A | AA4DYN 12G476+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD roșu0 la 10/100/1000Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72€393.86
VINDATOR APROBAT 12G477 Contor digital de panou Curent AC 0-5 Ac A | AA4DYP 12G477+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD roșu0 la 50 / 500Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72€393.86
VINDATOR APROBAT 12G478 Contor digital de panou Curent AC 0-5 Ac A | AA4DYQ 12G478+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșuDe la 0 la 10/100/1000Decupaj standard 1/8 DIN40V-300 VAC / DC48x96€407.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12G481 Contor digital de panou curent AC 0-5 AC A
€303.35 /unitate