APPROVED VENDOR Semi-pompă de gunoi acționată de motor


Filtru
Marca motorului: Koshin K180 , Tipul combustibilului: Benzină , HP: 6.0 , Material rotorului: Grafit sferoid ductil , Tip rotor: Semi-deschis , Material: Aluminiu , Max. Cap: 82 ft. , Max. Presiune: 37.0 PSI , Etanșare mecanică: Carbură de Siliciu/Buna , Material de etanșare: Buna , Tip senzor: Da , Temp. Gamă: Gradele 35 la grade 105 , Tip: Semi-gunoi
StilModelGPM de apă @ 70 Ft. de CapConexiuneGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeAdmisieLungimeMax. curgerePreț (ex. TVA)
A
24D038
50.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "NPT22 13 / 64 "153€1,105.70
B
24D039
61.13 "x 3"22213.421.375 "3 "NPT23.75 "237€1,217.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?