VANZATOR APROBAT 24D038 Pompa semi-gunoi 2 inch Npt 6 Hp | AB7VUN

APPROVED VENDOR 24D038 Pompa semi-gunoi 2 inch Npt 6 CP

În stoc
Articol: AB7VUN Model: 24D038

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,105.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemi-pompă de gunoi acționată de motor
Adaptor carcasăSG Ductil
Verifica valvaBuna
Conexiune2 "x 2"
Marca motoruluiKoshin K180
Motor RPM3600
Marimea motorului180cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH9180
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap145.8
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap137.0
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap128.6
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap118.7
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap108.8
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap91.7
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap50.9
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap24.5
Înălţime19.125 "
HP6.0
Tip aprindereRecul-Start
RotorSG Ductil
Material rotorGrafit sferoid ductil
Tip rotorSemi-deschis
Admisie2 "NPT
Lungime22 13 / 64 "
MaterialAluminiu
Max. curgere153
Max. Cap82 ft.
Presiune maximă37.0 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCarbură de Siliciu/Buna
Portul NPT2 In.
Outlet2 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)3/4
Capacitate rezervor3.8 Qt.
Temp. GamăGradele 35 la grade 105
TipSemi-gunoi
Voluta / Placă de uzurăSG Ductil
Lăţime16 9 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.39
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 70 Ft. de CapConexiuneGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeAdmisieLungimeMax. curgerePreț
VANZATOR APROBAT 24D039 Pompa semi-gunoi 3 inch Npt 6 Hp | AB7VUP 24D03961.13 "x 3"22213.421.375 "3 "NPT23.75 "237€1,217.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24D038 Pompa semi-gunoi 2 inch Npt 6 CP
€1,105.70 /unitate