VANZATOR APROBAT 24D039 Pompa semi-gunoi 3 inch Npt 6 Hp | AB7VUP

APPROVED VENDOR 24D039 Pompa semi-gunoi 3 inch Npt 6 CP

În stoc
Articol: AB7VUP Model: 24D039

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,217.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemi-pompă de gunoi acționată de motor
Adaptor carcasăSG Ductil
Verifica valvaBuna
Conexiune3 "x 3"
Marca motoruluiKoshin K180
Motor RPM3600
Marimea motorului180cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH14220
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap222
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap204.5
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap185.9
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap166.5
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap145.8
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap90.6
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap61.1
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap13.4
Înălţime21.375 "
HP6.0
Tip aprindereRecul-Start
RotorSG Ductil
Material rotorGrafit sferoid ductil
Tip rotorSemi-deschis
Admisie3 "NPT
Lungime23.75 "
MaterialAluminiu
Max. curgere237
Max. Cap82 ft.
Presiune maximă37.0 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCarbură de Siliciu/Buna
Portul NPT3 In.
Outlet3 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)3/4
Capacitate rezervor3.8 Qt.
Temp. GamăGradele 35 la grade 105
TipSemi-gunoi
Voluta / Placă de uzurăSG Ductil
Lăţime17.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.57
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 70 Ft. de CapConexiuneGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeAdmisieLungimeMax. curgerePreț
VANZATOR APROBAT 24D038 Pompa semi-gunoi 2 inch Npt 6 Hp | AB7VUN 24D03850.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "NPT22 13 / 64 "153€1,105.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24D039 Pompa semi-gunoi 3 inch Npt 6 CP
€1,217.68 /unitate