A Material corp: Oţel inoxidabil , Dimensiunea centrului conductei linie centrală: 1-13/16 " , Coeficient de volum: 0.08 , Carcasa bobinei: Rama deschisa , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 18 "Conduce , Evaluare IP: 66 , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Mass-media: Aer / gaz inert, ulei ușor și apă , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 4, 4X , Diametru orificiu: 1 / 16 " , Inălțime totală: 2" , Lungime totală: 1 13 / 16 " , Lățimea totală: 1" , Dimensiunea conductei: 1 / 8 " , Material de etanșare: extensie FK , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position , wați: 6.3