BARKSDALE Senzor de nivel sanitar, 1-1 / 4 inch NPT


Filtru
Precizie: +/- 5 mm , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Evaluare incintă: NEMA 4X , Diametru plutitor: 7" , Material plutitor: Buna N , Max. Presiune: 43.5 psi , Max. Temp.: 176 grade F. , Montare: Vertical , Material sondei: 316 oțel inoxidabil , Lungimea tijei: Înălțime / lungime totală / lățime: definiția atributului afirmă că valorile trebuie afișate în fracțiuni. , Material tijă: Oţel inoxidabil , Voltaj: 15 / 28 VDC
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
BLS34CXM09.8Z
14-47/64 "€1,550.95
A
BLS34CXM14.6Z
19-17/32 "€1,843.21
A
BLS34CXM16.1Z
21-3/64 "€1,959.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?