KERN AND SOHN Instrumente digitale de forță din seria FK


Filtru
Tip ecran: LCD , Înălțimea carcasei: 35 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Logo standard:
StilModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiMax. FortaDiviziunePreț (ex. TVA)
A
FK 25
132 x 84 x 35 mm84 mmN 25N 0.01€400.21
B
FK 10
195 x 82 x 35 mm82 mmN 10N 0.005€400.21
C
FK 50
195 x 82 x 35 mm82 mmN 50N 0.02€400.21
D
FK 250
195 x 82 x 35 mm82 mmN 250N 0.1€400.21
E
FK 100
195 x 84 x 35 mm84 mmN 100N 0.05€400.21
F
FK 1K
195 x 84 x 35 mm84 mm1 kNN 0.5€400.21
G
FK 500
195 x 84 x 35 mm84 mmN 500N 0.2€400.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?