Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FK 100, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CE8JQL

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FK 100, 100 N max. Forță, lizibilitate 0.05 N

În stoc
Articol: CE8JQL Model: FK 100
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
€400.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 25.
Lățimea carcasei195mm
Dimensiunea cifrei18mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei195 x 84 x 35 mm
Înălțimea carcasei35 mm
Lungimea carcasei84 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Max. FortaN 100
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
DiviziuneN 0.05

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)22.6
Lățimea navei (cm)25
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiMax. FortaDiviziunePreț
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FK 10, 10 N max. Forță, 0.005 N Lizibilitate | CE8JQK FK 10195 x 82 x 35 mm82 mmN 10N 0.005€400.21
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FK 1K, 1 kN Max. Forță, 0.5 N Lizibilitate | CE8JQM FK 1K195 x 84 x 35 mm84 mm1 kNN 0.5€400.21
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FK 25, 25 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CE8JQN FK 25132 x 84 x 35 mm84 mmN 25N 0.01€400.21
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FK 250, 250 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JQP FK 250195 x 82 x 35 mm82 mmN 250N 0.1€400.21
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FK 50, 50 N max. Forță, 0.02 N Lizibilitate | CE8JQQ FK 50195 x 82 x 35 mm82 mmN 50N 0.02€400.21
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FK 500, 500 N max. Forță, 0.2 N Lizibilitate | CE8JQR FK 500195 x 84 x 35 mm84 mmN 500N 0.2€400.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FK 100, 100 N max. Forță, lizibilitate 0.05 N
€400.21 /unitate