BRADY Seria 3430, Etichetă scrisoare


Filtru
Culoare de fundal: Galben , Înălțimea caracterului: 1" , Lățimea caracterului: 9 / 16 " , Stralucire in intuneric: Nu , Nota: Nu retroreflectiv , Utilizare în interior/exterior: Numai pentru interior , Culoare legenda: Negru , Marcatori pe card: 10 , Material: Vinilin , Inălțime totală: 1.5 " , Lățimea totală: 7 / 8 "
StilModelCaracterNumărul de cărțiPreț (ex. TVA)
A
3430-A
A1€27.35
B
KIT 3430-LTR
De la A la Z25€131.97
C
3430-B
B1€26.17
D
3430-C
C1€29.44
E
3430-D
D1€29.44
F
3430-E
E1€26.82
G
3430-G
G1€29.44
H
3430-H
H1€26.82
I
3430-Eu
I1€29.44
J
3430-J
J1€26.82
K
3430-K
K1€26.82
L
3430-L
L1€26.82
M
3430-M
M1€27.35
N
3430-N
N1€29.45
O
3430-O
O1€26.17
P
3430-P
P1€29.44
Q
3430-Q
Q1€26.17
R
3430-R
R1€29.44
S
3430-S
S1€29.45
T
3430-T
T1€26.17
U
3430-U
U1€25.62
V
3430-v
V1€29.44
W
3430-W
W1€26.82
X
3430-X
X1€27.35
Y
3430-Y
Y1€26.17
Z
3430-Z
Z1€27.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?