BRADY Conducte de vinil autocolante și marcaje de tensiune


Filtru
Culoare de fundal: Portocaliu , Culoare: Negru pe portocaliu , Tip etichetă: Vinil autocolant , Culoare legenda: Negru
StilModelÎnălțime caracterMarcatori pe cardMărimeaStilPreț (ex. TVA)
A
44151
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
B
44102
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
C
44106
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
D
44107
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
E
44112
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
F
44114
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
G
44138
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
H
44131
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
I
44110
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
J
44115
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
K
44129
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
L
44113
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
M
44118
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
N
44101
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
O
44104
1.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
P
44360
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
Q
44329
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
R
44331
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
S
44359
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C-
RFQ
T
44314
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
U
44310
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
V
44307
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
W
44306
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
X
44338
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
Y
44313
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
Z
44328
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
A1
44301
5 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
B1
44213
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
C1
44260
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€1.62
D1
44231
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
E1
44210
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€1.62
F1
44207
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
G1
44208
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
H1
44201
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
I1
44227
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
J1
44238
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
K1
44212
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
L1
44214
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€1.62
M1
44218
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
N1
44229
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81
O1
44259
7 / 8 "44-1/2 x 1-1/8"B€0.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?