Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 44104 Cartelă de tensiune 1 Marker 120 Volți | AE9AGU 6GX10

BRADY 44104 Cartelă de tensiune 1 Marker 120 Volți

În stoc
Articol: AE9AGU Model: 44104Crucea Ref: 6GX10

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcaje pentru conducte și tensiune
Culoare de fundalPortocaliu
Înălțime caracter1.875 "
CuloriNegru pe portocaliu
Stilul stiluluiA
Tip etichetăVinil autocolant
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card1
Mărimea9 x 2-1 / 4 "
StilA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS3919905060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterMarcatori pe cardMărimeaStilPreț
BRADY 44101 Cartelă de tensiune 1 Marker 110 Volți | AE9AGR 6GX08 441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44102 Cartelă de tensiune 1 Marker 115 Volți | AE9AGT 6GX09 441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44106 Cartelă de tensiune 1 Marker 208 Volți | AE9AGV 6GX11 441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44107 Cartelă de tensiune 1 Marker 220 Volți | AE9AGW 6GX12 441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44110 Cartelă de tensiune 1 Marker 240 Volți | AE9AGY 6GX14 441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44112 Cartelă de tensiune 1 Marker 277 Volți | AE9AGZ 6GX16 441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44113 Cartelă de tensiune 1 Marker 440 Volți | AE9AHA 6GX17 441131.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 44104 Cartelă de tensiune 1 Marker 120 Volți
€1.62 /unitate