BUSSMANN Siguranțe speciale din seria 170M tip BKN


Filtru
Evaluare tensiune AC: 690 VAC , Stilul corpului: Siguranțe cu lamă de corp pătrat , Tensiune DC nominală: 690 VDC , Dimensiunea siguranței / grup: 170M , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Evaluare întreruperi: 200kA la 690V , Mfr. Serie: 170M tip BKN , Stil de montare: Şurub , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță pătrată de mare viteză , Tip de terminare: Soclu filetat , Tip: Siguranță de mare viteză , Tensiune (AC): 690 VAC
StilModelEvaluare curentÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
170M7084-G
--siguranțele--€2,959.99
A
170M7082-G
--Siguranță--€2,708.12
B
170M5463-G
--Siguranță--€705.20
B
170M6466-G
--Siguranță--€1,192.16
C
170M5417
1.1kA-Siguranță--€718.98
C
170M6415
1.1kA-Siguranță--€790.86
D
170M6465-G
1.1kA-siguranțele--€1,003.77
E
170M7080
1.4kA-Siguranță--€2,140.74
F
170M7060
1.4kA-Siguranță--€2,093.30
G
170M6417
1.4kA-Siguranță--€899.11
H
170M6467-G
1.4kA-siguranțele--€1,132.04
I
170M6419
1.6kA-Siguranță--€899.11
J
170M7081
1.6kA-siguranțele--€2,140.74
K
170M7061
1.6kA-Fuse cu lamă--€2,093.30
C
170M6420
1.8kA-Fuse cu lamă--€937.96
L
170M6416
1.25kA-Fuse cu lamă--€790.86
M
170M7079
1.25kA-siguranțele--€2,140.74
C
170M5418
1.25kA-Siguranță--€718.98
N
170M7078
1kA-Siguranță--€2,140.74
C
170M6414
1kA-Siguranță--€790.86
O
170M5466-G
1kA-Siguranță--€712.83
H
170M7063
2.5kA-Siguranță--€2,348.37
P
170M7083
2.5kA67mmFuse cu lamă105mm105mm€4,793.25
Q
170M7062
2kA-Fuse cu lamă--€2,093.30
C
170M6421
2kA-Siguranță--€950.46
R
170M7065
3.5kA-Fuse cu lamă--€2,647.95
S
170M7085
3.5kA-Fuse cu lamă--€2,695.34
T
170M7064
3kA-Siguranță--€2,348.37
U
170M3408
40A-Fuse cu lamă--€300.83
V
170M3409
50A-Siguranță--€300.83
W
170M3459
50A-Fuse cu lamă--€323.77
X
170M3460
63A-Fuse cu lamă--€294.93
Y
170M3461
80A-Siguranță--€298.36
C
170M3412
100A-Fuse cu lamă--€300.83
Z
170M3463
125A-Siguranță--€298.36
A1
170M3413
125A-Fuse cu lamă--€300.83
B1
170M3414
160A-Siguranță--€307.33
C1
170M3464
160A-Siguranță--€299.97
C
170M3415
200A-Fuse cu lamă--€279.43
D1
170M3465
200A-Siguranță--€303.73
E1
170M4458
200A-Siguranță--€439.85
F1
170M3466
250A-Siguranță--€308.25
G1
170M3416
250A-Siguranță--€327.10
H1
170M4459
250A-Fuse cu lamă--€439.85
I1
170M4410
315A-Fuse cu lamă--€406.46
I
170M4460
315A-Siguranță--€439.85
J1
170M3417
315A-Siguranță--€327.10
K1
170M3467
315A-Siguranță--€310.64
H
170M3468
350A-Siguranță--€328.70
L1
170M3418
350A-Siguranță--€307.72
C
170M4411
350A-Siguranță--€406.46
M1
170M4461
350A45mmFuse cu lamă50ft45mm€439.85
N1
170M4412
400A-Siguranță--€406.46
C
170M4462
400A-Siguranță--€466.22
O1
170M5458
400A-Fuse cu lamă--€575.46
P1
170M3469
400A-Fuse cu lamă--€331.98
C
170M3419
400A-Fuse cu lamă--€327.10
Q1
170M3420
450A-Fuse cu lamă--€372.66
R1
170M4413
450A-Siguranță--€463.53
S1
170M4463
450A-Siguranță--€496.82
C
170M5459
450A-Fuse cu lamă--€433.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?