Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M6419 Siguranță specială, 1.6A, 690VAC | BC9NBN

BUSSMANN 170M6419 Siguranță specială, 1.6 A, 690 VCA

În stoc
Articol: BC9NBN Model: 170M6419
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
€899.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent1.6kA
Evaluarea tensiunii DC690 VDC
Tip siguranțăLovitură rapidă
Mfr. Serie170M tip BKN
Stil de montareŞurub
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareSoclu filetat
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC
Tensiune (DC)690VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9385

Detalii produs:

    • Seria 170M tip BKN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
BUSSMANN 170M6466-G Siguranță specială | BC7QVL 170M6466-G--Siguranță--€1,192.16
BUSSMANN 170M5466-G Siguranță specială, 1A, 690VAC | BC7ZWR 170M5466-G1kA-Siguranță--€712.82
Siguranță specială BUSSMANN 170M3460, viteză mare, 690 VCA, 63 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8FZZ 170M346063A-Fuse cu lamă--€294.94
Siguranță specială BUSSMANN 170M6463, viteză mare, 690 VCA, 900 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8GAF 170M6463900A-Fuse cu lamă--€733.54
BUSSMANN 170M5460 Siguranță specială, 500A, 690VAC | BC8HYB 170M5460500A-Siguranță--€575.46
Siguranță specială BUSSMANN 170M3469, viteză mare, 690 VCA, 400 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8KZQ 170M3469400A-Fuse cu lamă--€331.99
Siguranță specială BUSSMANN 170M6416, viteză mare, 690 VCA, 1.25 kA, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8KZY 170M64161.25kA-Fuse cu lamă--€790.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M6419 Siguranță specială, 1.6 A, 690 VCA
€899.10 /unitate