CAROL Cablu multiconductor, cauciuc, scut cu împletitură


Filtru
Culoare: Negru , Dimensiunea conductorului: 20AWG , Tip conductor: Cupru conserve , Izolatie: Cauciuc , Culoare jachetă: Negru , Ecranat/Neecranat: Protejat , ecranare: Folie Mylar transparentă, împletitură de cupru conservată 80%, folie de bumbac , Lungime bobină/bobină (ft.): 1000 , Temp. Gamă: -4 grade până la 140 grade F , Test cu flacără în tavă verticală: UL VW-q , Voltaj: 300
StilModelTip cabluArticolMaterialul sacouluiLungimeDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriPreț (ex. TVA)
A
C1302.41.01
-Cablu de protecție a tresei cu mai multe conductoareCauciuc100ft0.27 "2€465.54
B
C1304.41.01
-Cablu de protecție a tresei cu mai multe conductoareCauciuc100ft0.285 "3€553.53
B
C1304.41.01
Comunicare și controlcabluri de comunicațieCauciuc Carolpren1000ft0.285 "3€1,702.31
A
C1302.41.01
Microfoncabluri de comunicațieCauciuc Carolpren1000ft0.27 "2€1,626.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?