CAROL C1304.41.01 Comunicare prin cablu 20/3 1000Ft Negru | AB4LKB 1YPY5

CAROL C1304.41.01 Comunicare prin cablu 20/3 1000Ft Negru

În stoc
Element: AB4LKB Model: C1304.41.01Crucea Ref: 1YPY5

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,702.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluComunicare și control
CuloriNegru
Codul culorii conductorului Numărul tabelului5
Dimensiunea conductorului20AWG
Tipul conductoruluiCupru conserve
IzolațieCauciuc
Materialul izolatorCauciuc
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCauciuc Carolpren
Lungime1000ft
Diametrul exterior nominal.0.285 "
Număr de conductori3
Ecranat / NeecranatProtejat
ecranareFolie Mylar transparentă, împletitură de cupru conservată 80%, folie de bumbac
Material de ecranareTresă
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F
Test de flacără în tavă verticalăUL VW-q
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluArticolMaterialul sacouluiLungimeDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriPreț
CAROL C1302.41.01 Cablu Microfon 20/2 1000Ft Negru | AB4LKA 1YPY4 C1302.41.01Microfoncabluri de comunicațieCauciuc Carolpren1000ft0.27 "2€1,626.25
CAROL C1302.41.01 Cablu de ecranare cu împletitură multiconductor | AF6VYP 20LA24 C1302.41.01-Cablu de protecție a tresei cu mai multe conductoareCauciuc100ft0.27 "2€465.55
CAROL C1304.41.01 Cablu de ecranare cu împletitură multiconductor | AF6VYQ 20LA25 C1304.41.01-Cablu de protecție a tresei cu mai multe conductoareCauciuc100ft0.285 "3€553.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C1304.41.01 Comunicare prin cablu 20/3 1000Ft Negru
€1,702.31 /unitate