A Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Manșon , Carcasa: Deschideți Dripproof , Material flanșă: Aluminiu , Cadru: 48N , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Subaplicație motor: ulei arzător , Protecție termică a motorului: Manual , Tip motor: Condensator-Start , Montare: Flanșă , RPM plăcuță: 3450 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 3001-3600 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 1.875 " , Protectie termala: Manual , Voltaj: 115/230