CENTURY OL1032D Motor arzator ulei 1/3 CP 3450 115/230v 48n | AD8TLF 4MA22

CENTURY Motor arzător ulei OL1032D 1/3 CP 3450 115/230v 48n

În stoc
Articol: AD8TLF Model: OL1032DCrucea Ref: 4MA22

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€317.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul arzătorului de ulei
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiManșon
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Materialul flanșeiAluminiu
Tip flanșăNon-ventilat
Inrameaza-le48N
Amplificatori de încărcare completă4.2/2.1
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorulei arzător
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFlanșă
RPM pe placa de identificare3450
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaManual
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.865
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuPreț
CENTURY OL1052DS Motor arzator ulei 1/2 CP 3450 115/230v 48n | AD8TLH 4MA24 OL1052DS6.4/3.21/21.25€577.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY Motor arzător ulei OL1032D 1/3 CP 3450 115/230v 48n
€317.78 /unitate