CHERNE dopuri de prindere cu mâner în T


Fișele de prindere Cherne cu mâner în T au un mâner din oțel placat cu zinc, corp din aluminiu și un inel O din neopren rezistent la substanțe chimice, făcându-le potrivite pentru aplicații de priză sau bypass pe termen lung.

Filtru
Tip: Mecanic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
272906
8"7.7 "Până la 8.3"10 psi/40 ft.9.7 "Aluminiu€486.89
A
272914
10 "9.8 "Până la 10.3"10 psi/40 ft.9.7 "Aluminiu€708.37
A
272922
12 "11.7 "Până la 12.3"10 psi/30 ft.9.7 "Aluminiu€812.72

DESCRIERE

  • Prizele Cherne T-Handle Gripper au un corp din aluminiu rezistent și un mâner în T din oțel placat cu zinc.
  • Dopurile de 6 și 12 inch sunt potrivite pentru țevi de beton, lut, SDR 26 și 35.
  • Dopurile de 15 și 18 inch sunt folosite pentru țevi de lut și beton.
  • Aceste dopuri de prindere cu mâner în T au un inel O din neopren rezistent la substanțe chimice pentru o rezistență sporită la abraziune.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre SDR 35 și SDR 26?

SDR 35 este evaluat la 46 psi conform standardelor ASTM D3034 și D2412. SDR 26 este evaluat la o rigiditate minimă a conductei de 115 psi conform standardului ASTM D2412.

Care este contrapresiunea maximă a acestor dopuri de prindere cu mâner în T Cherne?

Aceste dopuri de blocare Monitor Well pot rezista la o contrapresiune maximă de 10 PSI (0.7 bar) / 23 ft.

Care sunt dimensiunile nominale disponibile pentru aceste dopuri de prindere?

Aceste mufe sunt disponibile în dimensiuni nominale cuprinse între 6 și 8 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?