CHERNE 272922 Dop, dimensiune 12 inchi, lungime 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft. | AD2EXC 3NWA9

CHERNE 272922 Dop, dimensiune de 12 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft.

În stoc
Articol: AD2EXC Model: 272922Ref încrucișat: 3NWA9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€822.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime9.7 "
MaterialAluminiu
Max. Contrapresiune10 psi/30 ft.
Dimensiune nominală12 "
Gamă11.7 "Până la 12.3"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4925
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț
CHERNE 272906 Dop, dimensiune de 8 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXA 3NWA7 2729068"7.7 "Până la 8.3"10 psi/40 ft.9.7 "Aluminiu€490.96
CHERNE 272914 Dop, dimensiune 10 inchi, lungime 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXB 3NWA8 27291410 "9.8 "Până la 10.3"10 psi/40 ft.9.7 "Aluminiu€708.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 272922 Dop, dimensiune de 12 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft.
€822.18 /unitate