Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 272906 Dop, dimensiune de 8 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXA 3NWA7

CHERNE 272906 Dop, dimensiune de 8 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft.

În stoc
Element: AD2EXA Model: 272906Ref încrucișat: 3NWA7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€490.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime9.7 "
MaterialAluminiu
Max. Contrapresiune10 psi/40 ft.
Dimensiune nominală8"
Gamă7.7 "Până la 8.3"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3425
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț
CHERNE 272914 Dop, dimensiune 10 inchi, lungime 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXB 3NWA8 27291410 "9.8 "Până la 10.3"10 psi/40 ft.9.7 "Aluminiu€708.37
CHERNE 272922 Dop, dimensiune 12 inchi, lungime 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft. | AD2EXC 3NWA9 27292212 "11.7 "Până la 12.3"10 psi/30 ft.9.7 "Aluminiu€822.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 272906 Dop, dimensiune de 8 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft.
€490.96 /unitate