CHERNE Calibre de testare cu corp de testare


Manometrele Cherne care au un corp de testare FNPT de 3/4 inch oferă o modalitate sigură de a monitoriza presiunea conductelor conectate.

Filtru
Tip: Aer
StilModelDomeniul de presiuneCreștere reglabileMaterialPreț (ex. TVA)
A
024568
0 la 15 psi0.1 psiChrome€9.47
A
019698
0 la 30 psi0.5 psiChrome€9.47
A
019708
0 la 60 psi1 psiChrome€9.47
A
019718
0 la 100 psi5 psiChrome€9.47

DESCRIERE

  • Manometrele Cherne vin cu un corp de testare hexagonal cromat NPT(F) de 3/4 inch. Sunt potrivite pentru a asigura racorduri la conducte.
  • Sunt echipate cu supape Schrader de 1/8 inch care permit utilizatorilor să adauge sau să elimine aer/refrigerant într-un mediu de înaltă presiune.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Care este dimensiunea feței de plastic a manometrelor Cherne?

Aceste instrumente Cherne au o față de plastic de 2 inci.

Ce este o supapă Schrader?

O supapă Schrader cuprinde o supapă cu clapetă și carcasa goală filetată care se află în interior. Supapa este proiectată astfel încât să permită operatorului să adauge sau să elimine aer/refrigerent într-un mediu de înaltă presiune (fără scurgeri).

Care este intervalul de presiune al acestor manometre Cherne?

Manometrele Cherne sunt disponibile într-un interval de presiune de 0 - 60 PSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?