Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 019708 Manometru de testare cu corp de testare, 0 până la 60 psi | AC2AAQ 2HCE7

CHERNE 0019708 Manometru de testare cu corp de testare, 0 până la 60 psi

În stoc
Element: AC2AAQ Model: 019708Crucea Ref: 2HCE7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament de testare
Creștere reglabile1 psi
MaterialChrome
Domeniul de presiune0 la 60 psi
TipAer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneCreștere reglabileMaterialPreț
CHERNE 019698 Manometru de testare cu corp de testare, 0 până la 30 psi | AC2AAP 2HCE6 0196980 la 30 psi0.5 psiChrome€9.46
CHERNE 019718 Manometru de testare cu corp de testare, 0 până la 100 psi | AC2AAR 2HCE8 0197180 la 100 psi5 psiChrome€9.46
CHERNE 024568 Manometru de testare cu corp de testare, 0 până la 15 psi | AC2AAT 2HCE9 0245680 la 15 psi0.1 psiChrome€9.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 0019708 Manometru de testare cu corp de testare, 0 până la 60 psi
€9.46 /unitate