COTTERMAN Scări rulante Tilt N Roll, din oțel inoxidabil


Filtru
Asamblat/Demontat: Sudate , Lățimea bazei: 28 " , Latimea de Jos: 28 " , Unghi de urcare: 59 grade , Culoare: Natural , Finalizarea: Satinat sablat , Înălțimea balustradei: 30 " , Balustrade incluse: Da , Capacitate de incarcare: 450 lb. , Adâncimea platformei: 10 " , Lățimea platformei: 24 " , Adâncimea pasului: 7" , Lățimea pasului: 24 "
StilModelCălcaTipul de acționareAdâncimea bazeiArticolMaterialNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
3TS26A1E10B8P6
Metal expandatÎnclinați și rotiți30 "Scara de înclinare și rulareOțel inoxidabil sudat360 "30 "€3,043.12
B
4TS26A1E10B8P6
Metal expandatÎnclinați și rotiți37 "Scara de înclinare și rulareOţel inoxidabil470 "40 "€3,810.47
B
5TS26A1E10B8P6
Metal expandatPedala de picior43 "Scara de rulareOţel inoxidabil580 "50 "€4,112.89
RFQ
A
2TS26A1E10B8P6
Metal expandatÎnclinați și rotiți24 "Scara de înclinare și rulareOțel inoxidabil sudat250 "20 "€2,600.16
C
3TS26A3E10B8P6
zimțatăÎnclinați și rotiți30 "Scara de înclinare și rulareOțel inoxidabil sudat360 "30 "€3,314.62
C
5TS26A3E10B8P6
zimțatăPedala de picior43 "Scara de rulareOţel inoxidabil580 "50 "€4,795.84
RFQ
C
2TS26A3E10B8P6
zimțatăÎnclinați și rotiți24 "Scara de înclinare și rulareOțel inoxidabil sudat250 "20 "€2,768.02
C
4TS26A3E10B8P6
zimțatăÎnclinați și rotiți37 "Scara de înclinare și rulareOţel inoxidabil470 "40 "€4,090.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?