COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 50 inchi | AB6CRX 20Z530

COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Scară rulanta Platformă cu balustradă sudata, înălțime de 50 inchi

Element: AB6CRX Model: 5TS26A3E10B8P6Crucea Ref: 20Z530
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,795.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatSudate
Adâncimea bazei43 "
Lățimea bazei28 "
Latimea de Jos28 "
Climbing Angle59 grade
CuloriNatural
finalizareaSatinat sablat
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de pași5
Inălțime totală80 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei50 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCălcaTipul de acționareAdâncimea bazeiArticolMaterialNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
COTTERMAN 2TS26A1E10B8P6 Scara rulanta Platforma sudata cu balustrada, inaltime de 20 inchi | AB6CRP 20Z523 2TS26A1E10B8P6Metal expandatÎnclinați și rotiți24 "Scara de înclinare și rulareOțel inoxidabil sudat250 "20 "€2,600.16
COTTERMAN 3TS26A1E10B8P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 30 inchi | AB6CRQ 20Z524 3TS26A1E10B8P6Metal expandatÎnclinați și rotiți30 "Scara de înclinare și rulareOțel inoxidabil sudat360 "30 "€3,043.11
COTTERMAN 4TS26A1E10B8P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 40 inchi | AB6CRR 20Z525 4TS26A1E10B8P6Metal expandatÎnclinați și rotiți37 "Scara de înclinare și rulareOţel inoxidabil470 "40 "€3,810.47
COTTERMAN 5TS26A1E10B8P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 50 inchi | AB6CRT 20Z526 5TS26A1E10B8P6Metal expandatPedala de picior43 "Scara de rulareOţel inoxidabil580 "50 "€3,399.09
RFQ
COTTERMAN 2TS26A3E10B8P6 Scară rulanta Platformă cu balustradă sudată, înălțime de 20 inchi | AB6CRU 20Z527 2TS26A3E10B8P6zimțatăÎnclinați și rotiți24 "Scara de înclinare și rulareOțel inoxidabil sudat250 "20 "€2,768.02
COTTERMAN 3TS26A3E10B8P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 30 inchi | AB6CRV 20Z528 3TS26A3E10B8P6zimțatăÎnclinați și rotiți30 "Scara de înclinare și rulareOțel inoxidabil sudat360 "30 "€3,314.63
COTTERMAN 4TS26A3E10B8P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 40 inchi | AB6CRW 20Z529 4TS26A3E10B8P6zimțatăÎnclinați și rotiți37 "Scara de înclinare și rulareOţel inoxidabil470 "40 "€4,090.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Scară rulanta Platformă cu balustradă sudata, înălțime de 50 inchi
€4,795.84 /unitate