COXREELS Bobine pentru furtunuri de sudură din seria 100W


Filtru
În interiorul Dia .: 1 / 4 " , Max. Presiune: 200 psi , Diametru exterior: 1 / 4 "
StilModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
112WTL-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "€545.74
B
112WL-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€633.86
C
112W-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€878.03
C
112WT-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "€992.84
A
112WTL-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€545.74
B
117WL-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.75 "€726.03
A
117WTL-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.25 "€624.32
C
112W-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€1,028.41
C
112WT-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€1,448.83
C
117W-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.75 "€1,456.92
D
112WL-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€780.61
C
117WT-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.25 "€2,262.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?