Tambur pentru furtun COXREELS 112WL-1-100, 100 ft., 1/4 inch ID, 200 psi Presiune maximă de funcționare, alamă, albastru | CF3KZT 33N139

COXREELS 112WL-1-100 Tambur pentru furtun cu manivelă, 100 ft., 1/4 inch ID, 200 psi Presiune maximă de funcționare, alamă, albastru

În stoc
Articol: CF3KZT Model: 112WL-1-100Crucea Ref: 33N139

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€780.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei9.5 x 6 "
EAN0674255841352
Lungimea furtunului100 ft.
În interiorul Dia.1 / 4 "
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea de montare5.5 x 3 "
În afara Dia.1 / 4 "
Inălțime totală13 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală18.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.225
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Tambur pentru furtun de sudare COXREELS 112W-1-100, 1/4 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3KZQ 112W-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€1,028.42
Tambur pentru furtun de sudare COXREELS 112W-1-50, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KZR 112W-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€878.04
Tambur pentru furtun de sudare COXREELS 112WL-1-50, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KZU 112WL-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€633.86
Tambur pentru furtun de sudare COXREELS 112WT-1-100, 1/4 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3KZV 112WT-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€1,448.83
Tambur pentru furtun de sudare COXREELS 112WT-1-50, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KZW 112WT-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "€992.84
Tambur pentru furtun de sudare COXREELS 112WTL-1-100, 1/4 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3KZX 112WTL-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€545.73
Tambur pentru furtun de sudare COXREELS 112WTL-1-50, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KZY 112WTL-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "€545.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 112WL-1-100 Tambur pentru furtun cu manivelă, 100 ft., 1/4 inch ID, 200 psi Presiune maximă de funcționare, alamă, albastru
€780.61 /unitate