A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , RPM suflantei: 1588 , CFM @ 0.000-in. SP: 4585 , CFM @ 0.125-in. SP: 4503 , CFM @ 0.250-in. SP: 4422 , CFM @ 0.375-in. SP: 4341 , CFM @ 0.500-in. SP: 4259 , CFM @ 0.625-in. SP: 4178 , CFM @ 0.750-in. SP: 4079 , CFM @ 1.000-in. SP: 3880 , CFM @ 1.250-in. SP: 3656 , CFM @ 1.500-in. SP: 3389 , CFM @ 1.75-in. SP: 3055 , CFM @ 2.000-in. SP: 2566 , Înălțime: 26 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 11 " , Max. BHP: 1.56 , Max. Adâncime: 26 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 1.5 , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 11 " , Înălțimea ieșirii: 22.875 " , Lățimea ieșirii: 22.875 " , Diametru arbore: 1" , Sone @ 0.000-In. SP @ 5 ft.: 23 , Sone @ 0.125-In. SP @ 5 ft.: 22 , Sone @ 0.250-In. SP @ 5 ft.: 22 , Control de viteza: Nu , Diametrul roții: 16 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 26 "
Suflante cu conducte în linie, centrifuge, 16 inchi
Suflantele în linie Dayton sunt proiectate pentru diverse aplicații de alimentare cu aer, cum ar fi sistemele de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în multe unități industriale sau comerciale. Aceste suflante de conducte au un capac de motor și un rulment pentru o durată de viață sporită. Sunt echipate cu colere și panouri pe fiecare parte pentru a ușura conexiunile la conducte și, respectiv, pentru a oferi acces rapid la componentele integrale ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în conducte în linie, disponibile în variante monofazate și trifazate.