Suflant DAYTON 7A0J7 16 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF2ZZX 7H460

DAYTON 7A0J7 Suflantă de 16 inchi cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP

În stoc
Articol: AF2ZZX Model: 7A0J7Ref încrucișat: 7H460 / 7H460

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,397.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1588
CFM @ 0.000-In. SP4585
CFM @ 0.125-In. SP4503
CFM @ 0.250-In. SP4422
CFM @ 0.375-In. SP4341
CFM @ 0.500-In. SP4259
CFM @ 0.625-In. SP4178
CFM @ 0.750-In. SP4079
CFM @ 1.000-In. SP3880
CFM @ 1.250-In. SP3656
CFM @ 1.500-In. SP3389
CFM @ 1.75-In. SP3055
CFM @ 2.000-In. SP2566
Amplificatori de încărcare completă18 / 9.3-9.0
Înălţime26 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.11 "
Înălțimea de admisie (în.)22-7 / 8
Lățime admisie (in.)22-7 / 8
Max. BHP1.56
Max. Adâncime26 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 8 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.11 "
Înălțimea de ieșire22.875 "
Lățime de ieșire22.875 "
FazăSingur
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.23
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.22
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.22
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.655
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț
Suflant DAYTON 7A0J8 16 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF2ZZY 7A0J84.4-4.0 / 2.01735Trei faze3208-230 / 460€4,498.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0J7 Suflantă de 16 inchi cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP
€4,397.06 /unitate