Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: General, Industrial , Finalizarea: Pudră acoperită , Material carcasă: Oţel , Admisie: 1/2 "NPT (F) , Zăvor: Rezistență la vibrații, autoblocare , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Inălțime totală: 16.38 " , Lungime totală: 14.375 " , intrare bobina: 1/2 "(F) NPT , Tip de etanșare: Aflas
Mulinete cu furtun dublu, seria DP5000
Tamburele pentru furtunuri Reelcraft seria DP5000 cu soclu dublu au o bază nesudată, care le permite să reziste la vibrații puternice, făcându-le ideale pentru aplicații montate pe camion. Aceste tambururi de furtun au un braț de ghidare din oțel și o bază de piedestal dublă ștanțată cu nervuri și ghișeuri pentru a oferi o rezistență suplimentară. Aceste unități au un mecanism de blocare robust care ține furtunul la lungimea de lucru dorită. Vin cu un arbore de decuplare care elimină deteriorarea arcului din cauza înfășurării inverse.