REELCRAFT DP5600 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 35 picioare

Articol: BT7FJQ Model: DP5600 ​​OLP
€803.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului3 / 8 "
Lungimea furtunului35ft
Furtun exterior Dia.0.6 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate37 lbs.

Detalii produs:

,Bobina de furtun compactă, cu două piedestal, seria Reelcraft DP5000 are o bază inovatoare, nesudată, interconectată. Testarea independentă la standardele militare au dovedit că mulineta rezistă la vibrații grele, ceea ce le face deosebit de puternice și ideale pentru aplicații montate pe camioane. Construcția din oțel și un strat de pulbere copt se combină pentru a produce un produs robust rezistent la coroziune, potrivit pentru o mare varietate de aplicații grele. și garnituri pentru a asigura rezistență maximă și greutate cea mai ușoară posibilă. Baza de blocare a eliminat necesitatea sudurilor, crescând rezistența utilizând mai puține piese., ,Design superior al arcului de blocare – Durata de viață a arcului de blocare tip torsiune o depășește cu mult pe cea a arcurilor elicoidale convenționale., ,Arc de antrenare de lungă durată – Arborele de decuplare elimină inversarea înfășurarea arcului, iar arcul de blocare de torsiune este practic indestructibil. Este folosit și condiționat oțel pentru arcuri de înaltă calitate, pentru a se asigura că nu există imperfecțiuni, oferind o durată de viață maximă., ,O garnitură dublă adezivă etanșează carcasa arcului., ,Clichet de blocare este montat pe brațul de ghidare pentru a preveni blocarea la extinderea completă. , ,Produs in SUA, ,

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăFurtunCapetele furtunuluiMax. Temp.OutletLățimea totalăPresiuneGreutatePreț
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grade F-8"--€638.44
REELCRAFT DP5450 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grade F-9"--€834.07
REELCRAFT DP5635 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grade F-8"--€798.90
REELCRAFT DP5835 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 grade F-9"--€1,030.12
REELCRAFT DP5835 OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 grade F-9"--€1,146.06
REELCRAFT DP5635 OHP1 Tambur pentru furtun General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 grade F-9"--€1,239.61
REELCRAFT DP5635 OHP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 4800 Psi, lungime furtun 35 picioare | AN4LZX DP5635 OHP-Da3/8 "NPT (M)210 grade F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 lbs.€1,469.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT DP5600 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 35 picioare
€803.05 /unitate