REELCRAFT DP5450 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5

REELCRAFT DP5450 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi

În stoc
Articol: AE4HRF Model: DP5450 ​​OLP1Crucea Ref: 5KPA5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€834.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiGeneral, Industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/4 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)1/4 "(M) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală16.38 "
Lungime totală14.375 "
Lățimea totală9"
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareAflas
Material pivotantOțel placat cu nichel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.1
Înălțimea navei (cm)54.1
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăFurtunCapetele furtunuluiMax. Temp.OutletLățimea totalăPresiuneGreutatePreț
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grade F-8"--€638.44
REELCRAFT DP5635 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grade F-8"--€798.90
REELCRAFT DP5835 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 grade F-9"--€1,030.12
REELCRAFT DP5835 OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 grade F-9"--€1,146.06
REELCRAFT DP5635 OHP1 Tambur pentru furtun General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 grade F-9"--€1,239.61
REELCRAFT DP5635 OHP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 4800 Psi, lungime furtun 35 picioare | AN4LZX DP5635 OHP-Da3/8 "NPT (M)210 grade F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 lbs.€1,469.37
RFQ
REELCRAFT DP5835 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 35 picioare | AN6FJE DP5835 ​​OLP-Da3/8 "NPT (M)150 grade F1/2 "NPT (F)-300 psi52 lbs.€757.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT DP5450 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi
€834.07 /unitate