Suflant DAYTON 7A0J8 16 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF2ZZY

DAYTON 7A0J8 Suflantă de 16 inchi cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP

În stoc
Articol: AF2ZZY Model: 7A0J8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,498.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1588
CFM @ 0.000-In. SP4585
CFM @ 0.125-In. SP4503
CFM @ 0.250-In. SP4422
CFM @ 0.375-In. SP4341
CFM @ 0.500-In. SP4259
CFM @ 0.625-In. SP4178
CFM @ 0.750-In. SP4079
CFM @ 1.000-In. SP3880
CFM @ 1.250-In. SP3656
CFM @ 1.500-In. SP3389
CFM @ 1.75-In. SP3055
CFM @ 2.000-In. SP2566
Amplificatori de încărcare completă4.4-4.0 / 2.0
Înălţime26 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.11 "
Înălțimea de admisie (în.)22-7 / 8
Lățime admisie (in.)22-7 / 8
Max. BHP1.56
Max. Adâncime26 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 8 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
RPM motor1735
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.11 "
Înălțimea de ieșire22.875 "
Lățime de ieșire22.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.23
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.22
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.22
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.5155
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț
Suflant DAYTON 7A0J7 16 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF2ZZX 7H460 7A0J718 / 9.3-9.01725Pornire condensatorSingur115 / 208-230€4,397.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0J8 Suflantă de 16 inchi cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP
€4,498.68 /unitate