DAYTON Pompe submersibile compacte


Filtru
Tipul cablului: SJTOW cu 3 conductori, rezistă la apă și ulei , Max. Viscozitate: 100 SSU , RPM motor: 3400 , Tip motor: Polul umbrit , Rotația portului: Da
StilModelMaterial rotorLungime cabluTaxăAdmisieTipul de intrareLungimeOutletDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
2HNN3
Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€144.58
A
2HNN4
Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€177.03
B
2HNN6
Acetal20ftContinuuecranatecranat4.625 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€290.94
B
2HNN8
Acetal6ftContinuuecranatecranat4.625 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€245.40
C
2HNP1
Acetal6ftintermitentecranatecranat5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1/2 "NPT€313.15
A
2HNN2
Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€152.32
A
2HNN5
Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€206.60
B
2HNN7
Acetal6ftContinuuecranatecranat4.625 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€222.86
C
2HNN9
Acetal6ftintermitentecranatecranat5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1/2 "NPT€298.06
D
12U595
Fibra de poliamidă 566ftContinuu1/2" NPT/ecran1/2" NPT/ecran4.75 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€160.05
D
12U597
Fibra de poliamidă 566ftContinuu3/4" GHT/ecran3/4" GHT/ecran4.75 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€246.97
E
12U598
Aliaj de zinc6ftContinuu3/4" GHT/ecran3/4" GHT/ecran6.875 "3/4 (M)GHT3/4 "GHT€418.15

Pompe submersibile compacte

Pompele submersibile compacte Dayton sunt potrivite pentru vaporizatoare, răcitoare cu evaporare și fântâni pentru îndepărtarea condensului și recircularea lichidului de răcire a mașinii. Sunt sigilate cu ulei pentru lubrifiere permanentă și au o carcasă a motorului acoperită cu epoxid pentru protecție împotriva coroziunii. Aceste pompe livrează o viteză maximă de 3400 rpm, oferă vâscozitate de până la 100 SSU și sunt integrate cu garnituri din viton/nitril pentru rezistență la uleiuri și abrazivi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe submersibile compacte, disponibile în variante de carcasă din acetal, POM și aliaj de zinc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?