Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12U598 Pompa submersibila 1/10CP | AA4MHN

DAYTON 12U598 Pompa Submersibila 1/10CP

În stoc
Element: AA4MHN Model: 12U598
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
€376.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibila compacta
Lungime cablu6ft
Tipul cabluluiSJTOW cu 3 conductori, rezistă la apă și ulei
TaxăContinuu
PSI echivalent10.7
Amplificatori de încărcare completă5.2
Wați de încărcare completă400
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap950
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap758
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap333
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap855
Înălţime4.875 "
Material carcasăaliaj de zinc
HP1/10
Hz60
Material rotorAliaj de zinc
Admisie3/4" GHT/ecran
Tipul de intrare3/4" GHT/ecran
Lungime6.875 "
Max. GPM pentru apă15.8
Max. Viscozitate100 SSU
Material carcasă motorAliaj de zinc
RPM motor3400
Tipul motoruluiPolul umbrit
Outlet3/4 (M)GHT
Dimensiunea de ieșire3/4 "GHT
Suprasarcină de protecțieAutomat
Rotirea portuluiDa
Materialul pompeialiaj de zinc
Materialul ecranuluiAliaj de zinc
Material sigiliuNitril
Materialul arborelui302 oțel inoxidabil
Voltaj115V
Material voluteiAliaj de zinc
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial rotorLungime cabluTaxăAdmisieTipul de intrareLungimeOutletDimensiunea de ieșirePreț
DAYTON 12U595 Pompa submersibila 1/100CP | AA4MHK 12U595Fibra de poliamidă 566ftContinuu1/2" NPT/ecran1/2" NPT/ecran4.75 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€184.92
DAYTON 12U597 Pompa submersibila 1/50CP | AA4MHM 12U597Fibra de poliamidă 566ftContinuu3/4" GHT/ecran3/4" GHT/ecran4.75 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€222.28
Pompă DAYTON 2HNN2 submersibilă compactă 1/150 CP | AC2CMV 2HNN2Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€162.27
Pompă DAYTON 2HNN3 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMW 2HNN3Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€167.54
Pompă DAYTON 2HNN4 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMX 2HNN4Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€182.13
Pompă DAYTON 2HNN5 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMY 2HNN5Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€197.15
Pompă DAYTON 2HNN6 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMZ 2HNN6Acetal20ftContinuuecranatecranat4.625 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€261.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12U598 Pompa Submersibila 1/10CP
€376.33 /unitate