Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12U595 Pompa submersibila 1/100CP | AA4MHK

DAYTON 12U595 Pompa Submersibila 1/100CP

În stoc
Element: AA4MHK Model: 12U595
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
€184.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibila compacta
Lungime cablu6ft
Tipul cabluluiSJTOW cu 3 conductori, rezistă la apă și ulei
TaxăContinuu
PSI echivalent3.2
Amplificatori de încărcare completă1.4
Wați de încărcare completă85
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap301
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap218
Înălţime4.75 "
Material carcasăPOM
HP1/100
Hz60
Material rotorFibra de poliamidă 56
Admisie1/2" NPT/ecran
Tipul de intrare1/2" NPT/ecran
Lungime4.75 "
Max. GPM pentru apă5
Max. Viscozitate100 SSU
Material carcasă motorAliaj de zinc
RPM motor3400
Tipul motoruluiPolul umbrit
Outlet1/4 "(M) NPT
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Suprasarcină de protecțieAutomat
Rotirea portuluiDa
Materialul pompeialiaj de zinc
Materialul ecranuluiFibra de poliamidă 56
Material sigiliuNitril
Materialul arborelui420 oțel inoxidabil
Voltaj115V
Material voluteiPOM
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial rotorLungime cabluTaxăAdmisieTipul de intrareLungimeOutletDimensiunea de ieșirePreț
DAYTON 12U597 Pompa submersibila 1/50CP | AA4MHM 12U597Fibra de poliamidă 566ftContinuu3/4" GHT/ecran3/4" GHT/ecran4.75 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€222.28
DAYTON 12U598 Pompa submersibila 1/10CP | AA4MHN 12U598Aliaj de zinc6ftContinuu3/4" GHT/ecran3/4" GHT/ecran6.875 "3/4 (M)GHT3/4 "GHT€376.33
Pompă DAYTON 2HNN2 submersibilă compactă 1/150 CP | AC2CMV 2HNN2Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€162.27
Pompă DAYTON 2HNN3 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMW 2HNN3Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€167.54
Pompă DAYTON 2HNN4 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMX 2HNN4Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€182.13
Pompă DAYTON 2HNN5 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMY 2HNN5Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€197.15
Pompă DAYTON 2HNN6 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMZ 2HNN6Acetal20ftContinuuecranatecranat4.625 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€261.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12U595 Pompa Submersibila 1/100CP
€184.92 /unitate