Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă DAYTON 2HNP1 Compact Sub 1/20 CP Intermitent | AC2CND

DAYTON 2HNP1 Pompă Compact Sub 1/20 CP Intermitent

În stoc
Element: AC2CND Model: 2HNP1
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
€304.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibila compacta
Lungime cablu6ft
Taxăintermitent
Amplificatori de încărcare completă1.4
Wați de încărcare completă150
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap530
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap395
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap467
Înălţime4 9 / 32 "
Material carcasăAcetal
HP1/20
Hz60
Material rotorAcetal
Admisieecranat
Tipul de intrareecranat
Lungime5 3 / 32 "
Max. GPM pentru apă8.8
Max. Viscozitate100 SSU
Outlet1/2 "(M) NPT
Dimensiunea de ieșire1/2 "NPT
Suprasarcină de protecțieTermic
Materialul pompeiPolicarbonat
Materialul ecranuluiNailon
Material sigiliuViton
Voltaj230V
Material voluteiAcetal
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1645
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial rotorLungime cabluTaxăAdmisieTipul de intrareLungimeOutletDimensiunea de ieșirePreț
DAYTON 12U595 Pompa submersibila 1/100CP | AA4MHK 12U595Fibra de poliamidă 566ftContinuu1/2" NPT/ecran1/2" NPT/ecran4.75 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€184.92
DAYTON 12U597 Pompa submersibila 1/50CP | AA4MHM 12U597Fibra de poliamidă 566ftContinuu3/4" GHT/ecran3/4" GHT/ecran4.75 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€222.28
DAYTON 12U598 Pompa submersibila 1/10CP | AA4MHN 12U598Aliaj de zinc6ftContinuu3/4" GHT/ecran3/4" GHT/ecran6.875 "3/4 (M)GHT3/4 "GHT€376.33
Pompă DAYTON 2HNN2 submersibilă compactă 1/150 CP | AC2CMV 2HNN2Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€162.27
Pompă DAYTON 2HNN3 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMW 2HNN3Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€167.54
Pompă DAYTON 2HNN4 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMX 2HNN4Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€182.13
Pompă DAYTON 2HNN5 submersibilă compactă 1/50 CP | AC2CMY 2HNN5Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€197.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HNP1 Pompă Compact Sub 1/20 CP Intermitent
€304.17 /unitate