DAYTON Relee de senzori de curent, de la 5.00 la 50.00A Sensor Amp Range


Filtru
Amplificatoare: 10 , Formular de contact: SPDT , Conexiune electrica: Benzi terminale , Montare: Montare pe suprafață cu 2 șuruburi , Interval senzor: 5.00 la 50.00A , Tip: Detectarea curentului
StilModelTensiune de intrarePreț (ex. TVA)
A
15V826
24 VAC€121.08
A
15V827
120 VAC€133.24
A
15V828
240 VAC€123.48

Relee de senzori de curent, de la 5.00 la 50.00A Sensor Amp Range

Releele de detectare a curentului Dayton protejează echipamentele sensibile de sub sau de supracurent. De asemenea, detectează uzura mașinilor-unelte, situațiile de blocare a benzii transportoare, rotoarele blocate, condițiile de lipsă de sarcină, monitorizarea stării încălzitoarelor, încărcarea lămpii sau pierderea curentului; și arătați-le prin indicatoarele de stare LED. Aceste relee au un interval de curent monitorizat de la 5 la 50 A și un comutator integrat pentru a selecta operațiunile de supracurent sau subcurent. Alegeți dintr-o gamă largă de relee, disponibile în tensiuni de intrare de 24, 120 și 240 VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?