Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 15V827 Releu Senzor curent 120 VAC | AA7EAD

DAYTON 15V827 Releu de detectare a curentului 120 VAC

În stoc
Element: AA7EAD Model: 15V827

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€133.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
amperi10
Formular de contactSPDT
Tipul nucleuluiSolid
Conexiune electricaBenzi terminale
Tensiune de intrare120 VAC
MontareMontare pe suprafață cu 2 șuruburi
SenzorToroidal, 0.36 "Gaură trecătoare
Gama senzorilor5.00 la 50.00A
Indicatorul de stareLED roșu / Defecțiune
Întârziere călătorie (sec.)0.5 50
Punct de călătorie (amperi)5 la 50
TipDetectarea curentului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Curent de intrare (300)

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
DAYTON 15V826 Releu Senzor curent 24 VAC | AA7EAC 15V82624 VAC€121.08
DAYTON 15V828 Releu Senzor curent 240 VAC | AA7EAE 15V828240 VAC€123.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 15V827 Releu de detectare a curentului 120 VAC
€133.25 /unitate