DAYTON Pompe de gunoi semi acționate de motor


Filtru
Tipul combustibilului: Benzină , Material rotorului: Grafit sferoid ductil , Tip rotor: Semi-deschis , Material: Aluminiu , Etanșare mecanică: Carbură de Siliciu/Buna , Material de etanșare: Buna , Tip senzor: Da , Temp. Gamă: 35 până la 105 F. , Tip: Semi-gunoi
StilModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPAdmisiePreț (ex. TVA)
A
11G234
822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "NPT€1,225.46
B
11G235
1153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "NPT€1,605.44
C
11G236
2164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "NPT€2,738.31

Pompe de gunoi semi acționate de motor

Pompele pentru semi-gunoaie acționate de motor Dayton sunt proiectate pentru uz general de deshidratare, pulverizare, spălare, irigare și aplicații agricole. Acestea au o construcție din aluminiu pentru reducerea greutății totale și un rotor ductil din grafit sferoid semi-deschis care oferă debite de până la 363 gpm la 10 ft de înălțime. Aceste pompe sunt integrate cu garnituri din carbură de siliciu / Buna pentru etanșare etanșă la apă, ulei și praf. Sunt capabile să reziste la presiuni de până la 41.1 psi și sunt disponibile în prize NPT de 2, 3 și 4 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?