DAYTON 11G235 Pompă semi-de gunoi acționată de motor 4.8 CP | AA3AZW

DAYTON 11G235 Pompă semi-gunoi acționată de motor 4.8 CP

În stoc
Articol: AA3AZW Model: 11G235

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,605.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemi-pompă de gunoi acționată de motor
Adaptor carcasăSG Ductil
Verifica valvaBuna
Conexiune3 "x 3"
Marca motoruluiHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului163cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH14760
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap226
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap208
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap194
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap171
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap147
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap115
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap31
Înălţime18 13 / 16 "
HP4.8
Tip aprindereRecul-Start
RotorSG Ductil
Material rotorGrafit sferoid ductil
Tip rotorSemi-deschis
Admisie3 "NPT
Lungime21 7 / 64 "
MaterialAluminiu
Max. curgere238
Max. Cap85 ft.
Presiune maximă36.8 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCarbură de Siliciu/Buna
Portul NPT3 In.
Outlet3 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)3/4
Capacitate rezervor3.28 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipSemi-gunoi
Voluta / Placă de uzurăSG Ductil
Lăţime15 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.5475
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPAdmisiePreț
DAYTON 11G234 Pompă semi-gunoi acționată de motor 3.5 CP | AA3AZV 11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "NPT€1,225.46
DAYTON 11G236 Semi-pompa de gunoi acționată de motor 7.1 CP | AA3AZX 11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "NPT€2,738.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G235 Pompă semi-gunoi acționată de motor 4.8 CP
€1,605.44 /unitate