DAYTON 11G236 Semi-pompa de gunoi acționată de motor 7.1 CP | AA3AZX

DAYTON 11G236 Pompă semi-gunoi acționată de motor 7.1 CP

În stoc
Articol: AA3AZX Model: 11G236

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,738.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemi-pompă de gunoi acționată de motor
Adaptor carcasăSG Ductil
Verifica valvaBuna
Conexiune4 "x 4"
Marca motoruluiHonda GX240 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului242cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH23000
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap363
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap339
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap318
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap290
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap259
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap216
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap171
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap112
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap29
Înălţime26 13 / 32 "
HP7.1
Tip aprindereRecul-Start
RotorSG Ductil
Material rotorGrafit sferoid ductil
Tip rotorSemi-deschis
Admisie4 "NPT
Lungime26.593
MaterialAluminiu
Max. curgere383
Max. Cap92 ft.
Presiune maximă39.8 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCarbură de Siliciu/Buna
Portul NPT4 In.
Outlet4 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)3/4
Capacitate rezervor5.6 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipSemi-gunoi
Voluta / Placă de uzurăSG Ductil
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)67.31
Lungimea navei (cm)66.8
Lățimea navei (cm)47.5
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPAdmisiePreț
DAYTON 11G234 Pompă semi-gunoi acționată de motor 3.5 CP | AA3AZV 11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "NPT€1,225.46
DAYTON 11G235 Pompă semi-de gunoi acționată de motor 4.8 CP | AA3AZW 11G2351153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "NPT€1,605.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G236 Pompă semi-gunoi acționată de motor 7.1 CP
€2,738.31 /unitate