DAYTON Duze de combustibil, canal drept


Filtru
Material: Aluminiu , Max. Presiune: 50 psi , Operațiune: Manual , Priza: Lungime canal 6-5 / 16 " , Tip: Bec curbat
StilModelAdmisiePreț (ex. TVA)
A
5URH6
1 "FNPT€52.52
A
5URH2
1 "FNPT€53.00
A
5URH4
3/4 "FNPT€62.40

Duze de combustibil, canal drept

Duzele de combustibil cu gură curbă Dayton sunt utilizate cu pompele electrice de combustibil și în aplicații alimentate cu gravitație. Aceste furtunuri de combustibil construite din aluminiu pot rezista la o presiune maximă de 50 PSI. Au un furtun pivotant și gura curbată pentru o dozare confortabilă din diferite unghiuri și un comutator de debit continuu pentru transferuri de volum mare. Pârghia de comandă manuală permite distribuirea controlată. Alegeți dintr-o gamă largă de duze de combustibil, disponibile în prize FNPT de 3/4 și 1 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?