Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5URH6 Duză de combustibil Duză curbată 1 x 3/4 inch | AE6RBU

DAYTON 5URH6 Duză de combustibil Duză curbată 1 x 3/4in

În stoc
Articol: AE6RBU Model: 5URH6
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
€52.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de combustibil
Admisie1 "FNPT
MaterialAluminiu
Presiune maximă50 psi
Ziua OperațieiManual
OutletLungime canal 6-5 / 16 "
TipBec curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8481905000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdmisiePreț
Duză de combustibil DAYTON 5URH2 Duză curbată 1 x 1 inch | AE6RBP 5URH21 "FNPT€53.00
Duză de combustibil DAYTON 5URH4 Duză curbată 3/4 x 3/4in | AE6RBR 5URH43/4 "FNPT€62.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5URH6 Duză de combustibil Duză curbată 1 x 3/4in
€52.51 /unitate