DAYTON Manual pentru duza de combustibil


Filtru
Rata debitului: GPM de la 1.3 la 20 , Lungime: 16 5 / 16 " , Material: Aluminiu , Max. Presiune: 50 psi , Operațiune: Manual , Priza: Aluminiu
StilModelAdmisieMărimeaPreț (ex. TVA)
A
40M289
1 "FNPT1 "NPT (F)€673.14
A
40M288
3/4 "FNPT3/4 "NPT (F)€673.14

Manual pentru duza de combustibil

Duzele de combustibil Dayton sunt utilizate cu pompele electrice de combustibil și sunt ideale pentru aplicațiile de alimentare gravitațională pentru a transfera combustibili fără scurgeri. Aceste unități au construcție din metal pentru durabilitate și mecanism de control manual cu comutator de debit continuu pentru furnizarea nesupravegheată și transfer de combustibil cu volum mare. Au un furtun pivotant la admisie pentru manevrabilitate maximă și confort pentru utilizator. Aceste unități au, de asemenea, o duză lungă pentru a oferi o presiune minimă și o reducere a debitului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste duze de combustibil, disponibile în dimensiuni de admisie FNPT de 3/4 până la 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?