DAYTON Relee de conectare, montare pe flanșă laterală


Filtru
CP @ 120V: 1/3 , Hz: 50/60 , Montare: Flanșă laterală
StilModelPinsCoil VA RatingVolți bobinăPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactPreț (ex. TVA)
A
5YP95
52.02240 VACNici unul15SPDTAliaj de argint durabil15A @ 277VAC / 28VDC€45.69
B
5 YR14
81.2224 VDCNici unul15DPDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€30.68
B
5YP90
82.02240 VACNici unul15DPDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€29.27
B
5YP96
82.0224 VAC-15DPDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€30.68
B
5YP97
82.02120 VACFlanșă15DPDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€30.68
B
5 YR13
81.2212 VDCNici unul15DPDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€30.68
C
1EJD1
11312 VDCFlanșă133PDTAliaj de argint10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
C
5YP91
112.0224 VAC-133PDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
C
5YP92
112.02120 VACFlanșă133PDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
C
5YP93
112.02240 VACNici unul133PDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
C
5 YR10
111.2224 VDCNici unul133PDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€42.40

Relee de conectare, montare pe flanșă laterală

Releele de uz general Dayton controlează în mod ideal funcționarea (starea ON / OFF) a mașinilor și dispozitivelor. Aceste unități au contacte din aliaj de argint, facilitând o conductivitate termică și electrică excelentă. Designul lor cu bază pătrată permite montarea rapidă pe partea laterală a flanșei. Aceste relee de uz general sunt utilizate pentru aplicații (industriale, auto și telecomunicații) care trebuie să controleze un circuit cu un semnal de putere redusă sau când sunt necesare mai multe circuite pentru a fi controlate cu un singur semnal. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste relee plug-in, variante de formulare de contact DPDT, SPDT și 3PDT.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?