Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5YP96 Releu 8 Pini Dpdt | AE7JZQ

DAYTON 5YP96 Releu 8 pini Dpdt

În stoc
Articol: AE7JZQ Model: 5YP96

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€30.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Coil VA Rating2.02
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)15
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint durabil
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
CP @ 120V1/3
CP @ 240V1
MontareFlanșă laterală
Pins8
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536410050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsCoil VA RatingVolți bobinăPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactPreț
Putere releu DAYTON 1EJD1 3PDT 12VDC bobină Volți | AA9PJP 1EJD111312 VDCFlanșă133PDTAliaj de argint10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
DAYTON 5YP90 Releu 8 Pini Dpdt | AE7JZK 5YP9082.02240 VACNici unul15DPDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€29.27
DAYTON 5YP91 Releu 11 Pini 3pdt | AE7JZL 5YP91112.0224 VAC-133PDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
DAYTON 5YP92 Releu 11 Pini 3pdt | AE7JZM 5YP92112.02120 VACFlanșă133PDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
DAYTON 5YP93 Releu 11 Pini 3pdt | AE7JZN 5YP93112.02240 VACNici unul133PDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
DAYTON 5YP95 Releu 5 pini SPDT | AE7JZP 5YP9552.02240 VACNici unul15SPDTAliaj de argint durabil15A @ 277VAC / 28VDC€45.69
DAYTON 5YP97 Releu 8 Pini Dpdt | AE7JZR 5YP9782.02120 VACFlanșă15DPDTAliaj de argint durabil10A @ 277VAC / 30VDC€30.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5YP96 Releu 8 pini Dpdt
€30.69 /unitate