Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 40M288 Duză de combustibil manuală 3/4 inch | AD3QNQ

DAYTON 40M288 Duză de combustibil manuală 3/4 inch

În stoc
Articol: AD3QNQ Model: 40M288
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
€673.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de combustibil
Rata de curgereGPM de la 1.3 la 20
Admisie3/4 "FNPT
Lungime16 5 / 16 "
MaterialAluminiu
Presiune maximă50 psi
Ziua OperațieiManual
OutletAluminiu
Mărimea3/4 "NPT (F)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)7.01
Lungimea navei (cm)18.01
Lățimea navei (cm)54
Codul HS8481805090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdmisieMărimeaPreț
DAYTON 40M289 Duză de combustibil manuală 1 inch | AD3QNR 40M2891 "FNPT1 "NPT (F)€673.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 40M288 Duză de combustibil manuală 3/4 inch
€673.15 /unitate