DAYTON Pompe cu angrenaj rotativ


Filtru
Gears: pinten , Max. RPM: 1725 , Max. Viscozitate: 100 SSU , Min. Temp. Evaluare: 40 grade F , Faza: 1 , Tip pompa: Închis cuplat , Tip: Cu Motor , Voltaj: 115/230
StilModelLungimeamperiMaterial corpPresiune maximăMax. Temp.Carcasa motoruluiCadru motorDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A
41TK05
--------€1,611.53
B
41TK22
--------€2,973.76
C
41TK16
--------€1,815.93
D
41TK26
--------€948.62
E
41TK10
--------€1,941.20
F
41TK15
--------€2,926.20
G
41TK20
--------€2,889.40
H
41TK27
--------€952.94
E
41TK09
--------€1,906.85
I
41TK19
--------€2,113.57
J
41TK24
--------€848.28
K
41TK07
--------€2,560.33
L
41TK11
--------€2,204.49
M
41TK25
--------€864.48
N
41TK13
--------€1,977.41
O
41TK21
--------€2,612.37
P
41TK18
--------€1,850.28
Q
6DHH9
5.75 "6.0/3.0Fontă40 psi375 FODPSuport carbonator1 / 2 "€1,219.71
Q
6DHJ0
5.75 "8.4/4.2Fontă40 psi375 FODPSuport carbonator1 / 2 "€1,467.67
R
6DHJ1
6.5 "8.8/4.4Fontă60 psi375 FODPCuplat1 / 2 "€2,137.16
S
41TK12
22.5mm14.4/7.2316 oțel inoxidabil125280TEFC56HC1/2€2,980.32

Pompe cu angrenaj rotativ

Pompele cu angrenaje rotative Dayton asigură un flux continuu de fluide fără particule și neabrazive și sunt ideale pentru aplicații cu autoamorsare și asigură o deplasare pozitivă. Sunt echipate cu un motor, carbonatator montat intr-un cadru ODP, pentru pomparea fluidelor cu un debit maxim de 9.6 GPM la 20 PSI. Pompele de ulei de gătit Dayton au arbori din oțel inoxidabil, roți dințate drepte și bucșă de carbon pentru o funcționare lină. Inelul O și etanșările mecanice asigură o funcționare etanșă. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe cu angrenaje rotative, disponibile cu puteri nominale de 1/2 și 3/4 CP pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?