DAYTON 6DHH9 Pompă de gătit ulei fierbinte 1/3 CP 115/230v | AE8JNX

DAYTON 6DHH9 Pompa de gatit ulei fierbinte 1/3 CP 115/230v

În stoc
Articol: AE8JNX Model: 6DHH9

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,219.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu angrenaj rotativ
amperi6.0/3.0
Material corpFontă
BucșăCarbon / Grafit
Material pentru unelteOţel
Gearspinten
GPM @ 20 PSI3.9
GPM @ 40 PSI3.4
GPM @ Freeflow4.1
GPM max.4.1
Înălţime13.75 "
HP1/3
Lungime5.75 "
Presiune maximă40 psi
RPM max1725
Max. Temp.375 F
Max. Viscozitate100 SSU
Min. Temp. Evaluare40 grade F
Carcasa motoruluiODP
Cadru motorSuport carbonator
O-RingViton
Fază1
Dimensiunea portului1 / 2 "
PecetluiBuza Viton
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație5.1 ft.
Temp. Gamă40 până la 375 F.
TipCu Motor
Voltaj115/230
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.6505
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiMaterial corpPresiune maximăMax. Temp.Carcasa motoruluiCadru motorDimensiunea portuluiPreț
DAYTON 6DHJ0 Pompă de gătit ulei fierbinte 1/2 CP 115/230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Fontă40 psi375 FODPSuport carbonator1 / 2 "€1,467.67
DAYTON 6DHJ1 Pompă de gătit ulei fierbinte 1/2 CP 115/230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Fontă60 psi375 FODPCuplat1 / 2 "€2,137.15
Pompă cu viteze DAYTON 41TK12, rotativă, monofazată, oțel inoxidabil 316, 1-1/2 CP | AX3MTN 41TK1222.5mm14.4/7.2316 oțel inoxidabil125280TEFC56HC1/2€2,980.33
Pompă cu roți rotative DAYTON 41TK19, cuplată, 1 1/2 CP, 230/460V | CJ3FDP 41TK19--------€2,113.57
Pompă cu roți rotative DAYTON 41TK10, cuplată, 1 1/2 CP, 115/230V | CJ3FDQ 41TK10--------€1,941.20
DAYTON 41TK26 Pompă cu roți rotative, carbonatator, 1/2 CP, 115/230V | CJ3FDR 41TK26--------€948.62
Pompă cu roți rotative DAYTON 41TK21, cuplată, 3 CP, 230/460V | CJ3FDT 41TK21--------€2,612.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6DHH9 Pompa de gatit ulei fierbinte 1/3 CP 115/230v
€1,219.72 /unitate