Pompă cu viteze DAYTON 41TK12, rotativă, monofazată, oțel inoxidabil 316, 1-1/2 CP | AX3MTN

DAYTON 41TK12 Pompă cu viteze, rotativă, monofazată, oțel inoxidabil 316, 1-1/2 CP

În stoc
Articol: AX3MTN Model: 41TK12

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,980.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu angrenaj rotativ
amperi14.4/7.2
Material corp316 oțel inoxidabil
BucșăGrafit de carbon
Material pentru unelteFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI10.2
GPM @ 20 PSI10.2
GPM @ 40 PSI9.5
GPM @ 60 PSI9.1
GPM @ Freeflow10.8
GPM max.10.8
Înălţime8.25
HP1.5
Lungime22.5mm
Presiune maximă125
RPM max1725
Max. Temp.280
Carcasa motoruluiTEFC
Cadru motor56HC
O-RingViton
Fază1
Dimensiunea portului1/2
Tip pompăÎnchis cuplat
SupapaNu
PecetluiTip 21 mecanic cu oțel inoxidabil, Viton
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Lift de aspirație12.3
Temp. Gamă32 de grade până la 280 de grade F
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.625
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiMaterial corpPresiune maximăMax. Temp.Carcasa motoruluiCadru motorDimensiunea portuluiPreț
DAYTON 6DHH9 Pompă de gătit ulei fierbinte 1/3 CP 115/230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Fontă40 psi375 FODPSuport carbonator1 / 2 "€1,219.72
DAYTON 6DHJ0 Pompă de gătit ulei fierbinte 1/2 CP 115/230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Fontă40 psi375 FODPSuport carbonator1 / 2 "€1,467.67
DAYTON 6DHJ1 Pompă de gătit ulei fierbinte 1/2 CP 115/230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Fontă60 psi375 FODPCuplat1 / 2 "€2,137.15
Pompă cu roți rotative DAYTON 41TK19, cuplată, 1 1/2 CP, 230/460V | CJ3FDP 41TK19--------€2,113.57
Pompă cu roți rotative DAYTON 41TK10, cuplată, 1 1/2 CP, 115/230V | CJ3FDQ 41TK10--------€1,941.20
DAYTON 41TK26 Pompă cu roți rotative, carbonatator, 1/2 CP, 115/230V | CJ3FDR 41TK26--------€948.62
Pompă cu roți rotative DAYTON 41TK21, cuplată, 3 CP, 230/460V | CJ3FDT 41TK21--------€2,612.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 41TK12 Pompă cu viteze, rotativă, monofazată, oțel inoxidabil 316, 1-1/2 CP
€2,980.33 /unitate